AR POHJOIS-AMERIKKA AR383 Painepesuri 1.8 hv 1900 psi 120v | AC8JKB 3APW3

A.R. NORTH AMERICA AR383 painepesuri 1.8hp 1900psi 120v

Varastossa
Tuote: AC8JKB Malli: AR383Ristiviite: 3APW3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€362.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainepesuri
Vahvistimet AC15
Pesuaineen injektioPesuainesäiliö
TullimääräAsuinkiinteistö
Virtausnopeus1.5 gpm
Korkeus29 "
Letkun mitat1/4 "x 20 jalkaa.
HP1.8
Pituus13 "
Nettopaino29 lb
Käyttöpaine1900 psi
Männän materiaaliRuostumaton teräs
Plug Type5-15P
Pumpun tyyppiaksiaalinen
Käyttötunnit viikossa0 ja 10
Voltit / vaihe120 V / 1-vaiheinen
Takuu1 vuosi
Veden tyyppiKylmä
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.916
Laivan korkeus (cm)77.47
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi8424309000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumpun käyttö (suora)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMännän materiaaliVahvistimet ACTullimääräPlug TypePumpun tyyppiLeveysVirtausnopeusKorkeusHinta
AR POHJOIS-AMERIKKA AR630 Painepesuri 2hp 1900psi 2.1gpm 120v | AE6EAK 5RCC2 AR630Keraaminen19KaupallinenGFCITriplex-mäntä11 "2.1 gpm13.5 "€1,433.70
AR POHJOIS-AMERIKKA AR767 Painepesuri 2hp 1900psi 2.1gpm 120v | AE6EAL 5RCC3 AR767Keraaminen20RaskasGFCITriplex-mäntä15 7 / 10 "2.1 gpm23 "€1,617.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AR383 painepesuri 1.8hp 1900psi 120v
€362.24 / yksikkö