Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE VHC32-32M -kytkimen runko 2-11-1 / 2 2 tuuman runko terästä | AF6WLZ 20LH86

SNAP-TITE VHC32-32M liittimen runko 2-11-1/2 2 tuuman runko terästä

Varastossa
Tuote: AF6WLZ Malli: VHC32-32MRistiviite: 20LH86

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,061.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakerimateriaali440 Ruostumaton teräs
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko2"
Yhteyden tyyppiMNPT
Suorittaa loppuunsinkki
Virtausnopeus180 gpm
Pituus4 35 / 64 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine1500 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaKyllä
HihamateriaaliTeräs
Kierteen koko2 "-11-1 / 2
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.565
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineLaakerimateriaaliRungon materiaaliKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliKierteen kokoVenttiilin suunnitteluKehon kokoHinta
SNAP-TITE PHC24-24FV -kytkimen runko 1-1 / 2-11-1 / 2 Rungon teräs | AF6WCB 20LF73 PHC24-24FV4000 psi440 Ruostumaton teräsTeräs-20 - 375 astetta FVitoton1-1/2"-11-1/2kullanmuru-€290.98
SNAP-TITE SH71-3C8-8F Kytkimen runko 1 / 2-14 1/2 tuuman runko Hp ruostumatonta terästä | AF6WDK 20LG05 SH71-3C8-8F10,000 psiKeraaminenHP ruostumaton teräs-40 - 200 astetta Fhyvä1 / 2 "-14Huuhtele kasvot1 / 2 "€2,012.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE VHC32-32M liittimen runko 2-11-1/2 2 tuuman runko terästä
€1,061.98 / yksikkö