REES Hätäpysäytyspainike


Suodattaa
Toiminta: Hetkellinen työntö , Perusmateriaali: Metalli , Kehys: Painevalettu sinkki , Yhteydenottoluokitus: 10 A @ 600 VAC , Pään materiaali: Delrin , IP-luokitus: 65 , Materiaali: Metalli , NEMA-luokitus: 12, 13 , Operaattorien määrä: 0 , Koko: 57mm , Kytkimen tyyppi: Ylläpitäjä , Pääteliitäntä: Painelevy , Operaattorin tyyppi: 57 mm: n sienimäntä
TyyliMalliVäriYhteydenottolomakeKannen väriKäyttövoimaHinta (ei alv)
A
02182-001
--Musta12.5 lb€366.58
B
02650-022
----€457.88
Tarjouspyyntö
C
02650-102
--Keltainen10.5 lb€457.88
B
02650-122
----€457.88
Tarjouspyyntö
B
02182-101
--Musta12.5 lb€366.58
D
02182-102
--Keltainen12.5 lb€366.58
E
02510-001
--Musta9.5 lb€366.58
F
03476-004
--Musta11.5 lb€389.03
G
03476-001
--Musta9.5 lb€389.03
H
02510-002
punainen1NO / 1NC--€737.91
I
03476-002
punainen1NO / 1NC--€775.75
J
02650-002
punainen1NC / 1NC--€928.25
K
02182-002
punainen1NO / 1NC--€745.89
L
02182-202
punainen1NO / 1NC--€1,020.76
M
22102-012
punainen---€312.06
Tarjouspyyntö
N
22102-014
Keltainen---€312.06
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?