Kaksivaiheinen tangon lukitusmenetelmä
Snap-Titen erityinen kaksivaiheinen lukitustanko hallitsee suuria kiinnitysvoimia, mikä mahdollistaa 10 tai useamman erikokoisen kytkimen manuaalisen kiinnittämisen.
Yrityksen tuoteluettelo sisältää 71-sarjan pikaliittimet ja H-sarjan liittimet, hydrauliventtiilit, takaiskuventtiilit, liittimet ja nipat. Snap-Tite 71 -sarjan kytkimet on suunniteltu pikaliitäntöihin ja kuivakatkossovelluksiin. Niissä on holkin lukitusrakenne, joka suojaa vahingossa irtoamiselta, ja suuret kammiot, jotka mahdollistavat erinomaisen virtauksen säilyttäen samalla alhaisen paineen pudotuksen. Nämä liittimet tarjoavat kestävän ruostumattomasta teräksestä rakenteen Viton / Buna-N-tiivisteellä, joka mahdollistaa jopa 60 gpm:n virtausnopeuksien käsittelyn 10000 XNUMX psi:n maksimipaineella. Brändin nännit ovat yhteensopivia H & PH -sarjan liittimien kanssa vesitiiviin liitoksen aikaansaamiseksi. Näissä sinkityissä terästulpissa on nitriilitiiviste, joka estää epäpuhtauksien pääsyn sisään, ja niissä on pallolukkomekanismi, joka estää pistorasian ja pistokkeen odottamattoman irtoamisen käytön aikana.
Snap-Titen EA-sarjan pikaliittimet on valmistettu erityisesti tyhjiö- ja keskipainehuoltoon, ja ne tarjoavat luotettavan tavan nopeuttaa nestelinjan vaihtoa autoklaavisovelluksessa.... Lue Lisaä
Snap-Tite 25 -sarjan pikakatkaisimet on suunniteltu kemikaaleille, kuten alkoholeille, estereille, ketoneille, eettereille, vahvoille emäksisille aineille, rikkihapolle ja fluorivetyhapolle. Niissä on tynnyrityyppiset venttiilirakenteet... Lue Lisaä
Snap-Titen erityinen kaksivaiheinen lukitustanko hallitsee suuria kiinnitysvoimia, mikä mahdollistaa 10 tai useamman erikokoisen kytkimen manuaalisen kiinnittämisen.
Pikaliittimet ovat liittimiä, jotka on valmistettu ääriviivojen vaihtamiseen nopeasti ja mukavasti. Ne voidaan kytkeä ja irrottaa ilman työkaluja tai tuotteen menettämistä. Se eliminoi tarpeen sulkea venttiileitä ja ilmaa järjestelmä.
Pikaliittimiä käytetään nestelinjojen yhdistämiseen järjestelmän laitteistoihin, jotka tarvitsevat nopean liittämisen ja irrottamisen. Niitä käytetään sekä hydraulisissa että pneumaattisissa sovelluksissa nesteputken liittämisen rakentamiseen tai katkaisemiseen.
O-renkaat tarjoavat tiiviin, vuotamattoman tiivisteen ja estävät hydrauliliittimen vuotamisen.