Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE SH71-3C8-8F Kytkimen runko 1 / 2-14 1/2 tuuman runko Hp ruostumatonta terästä | AF6WDK 20LG05

SNAP-TITE SH71-3C8-8F Liittimen runko 1/2-14 1/2 tuuman runko Hp ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF6WDK Malli: SH71-3C8-8FRistiviite: 20LG05

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,824.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
LaakerimateriaaliKeraaminen
Rungon materiaaliHP ruostumaton teräs
Kehon koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiFNPS
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus20 gpm
Pituus2 49 / 64 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine10,000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaKyllä
HihamateriaaliHP ruostumaton teräs
Kierteen koko1 / 2 "-14
Venttiilin suunnitteluHuuhtele kasvot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5805
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineLaakerimateriaaliRungon materiaaliKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliKierteen kokoVenttiilin suunnitteluKehon kokoHinta
SNAP-TITE PHC24-24FV -kytkimen runko 1-1 / 2-11-1 / 2 Rungon teräs | AF6WCB 20LF73 PHC24-24FV4000 psi440 Ruostumaton teräsTeräs-20 - 375 astetta FVitoton1-1/2"-11-1/2kullanmuru-€263.84
SNAP-TITE VHC32-32M -kytkimen runko 2-11-1 / 2 2 tuuman runko terästä | AF6WLZ 20LH86 VHC32-32M1500 psi440 Ruostumaton teräsTeräs-40 - 200 astetta Fhyvä2 "-11-1 / 2kullanmuru2"€962.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE SH71-3C8-8F Liittimen runko 1/2-14 1/2 tuuman runko Hp ruostumatonta terästä
€1,824.74 / yksikkö