Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-COOPER S2046E 012 Kyynärpää 90 astetta 1 1/4 tuumaa 316 l ruostumatonta terästä | AB3ETM 1RTY5

SMITH-COOPER S2046E 012 Kyynärpää 90 astetta 1 1/4 tuumaa 316l ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB3ETM Malli: S2046E 012Ristiviite: 1RTY5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhyt säde kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaali316L Stainless Steel
Yhteyden tyyppiButt-hitsaus
Putken koko1.25 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7307230000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPutken kokoHinta
SMITH-COOPER S2046LE040 Kyynärpää 90 asteen 4 tuumaa 316 l ruostumatonta terästä | AB3ETK 1RTY3 S2046LE040Pitkä säde kyynärpää, 90 astetta4"€204.97
SMITH-COOPER S2046E 020 Kyynärpää 90 asteen 2 tuumaa 316 l ruostumatonta terästä | AB3ETP 1RTY7 S2046E 020Lyhyt säde kyynärpää, 90 astetta2"€149.27
SMITH-COOPER S2046E 040 Kyynärpää 90 asteen 4 tuumaa 316 l ruostumatonta terästä | AB3ETT 1RTZ1 S2046E 040Lyhyt säde kyynärpää, 90 astetta4"€299.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S2046E 012 Kyynärpää 90 astetta 1 1/4 tuumaa 316l ruostumatonta terästä
€173.68 / yksikkö