GUARDAIR MM460 Material Mover Standard -sarja | CE8MTN

GUARDAIR MM460 Material Mover -vakiosarja

Tuote: CE8MTN Malli: MM460
€2,309.21 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpakki
Korkeus20.5 "
Pituus276.4 "
Leveys15.5 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää MM400: n, tyhjiöletkun, sauvan, telineen ja ohjaimen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
GUARDAIR MM450 Material Mover Standard Basic -sarja | CE8MTM MM4502.5 "264.8 "7"€1,452.60
Tarjouspyyntö
GUARDAIR MM850 Material Mover Standard Basic -sarja | CE8MTQ MM850---€1,482.30
Tarjouspyyntö
GUARDAIR MM860 Material Mover Standard -sarja | CE8MTR MM860---€2,338.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR MM460 Material Mover -vakiosarja
€2,309.21 / yksikkö