Offline-pakkoilmajäähdyttimet

Suodattaa

AKG -

Öljynjäähdytin, AC-moottori, lämmönpoisto

TyyliMalliSiirtymäTuloaukon kokoMoottori HPKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A30-20411.22 kuparia.Koodi 61, 1-1 / 2 "laippaPuhallin / pumppu - 324 "23.4 "27.6 "€4,660.57
A10-20411.22 kuparia.Koodi 61, 1-1 / 2 "laippaPuhallin / pumppu - 224 "15.2 "17.7 "€3,837.27
A20-20411.22 kuparia.Koodi 61, 1-1 / 2 "laippaPuhallin / pumppu - 324 "18.9 "23.6 "€4,218.14
A20-40412.44 kuparia.Koodi 61, 1-1 / 2 "laippaPuhallin / pumppu - 324 "18.9 "23.6 "€4,491.61
A30-40412.44 kuparia.Koodi 61, 1-1 / 2 "laippaPuhallin / pumppu - 324 "23.4 "27.6 "€5,200.37
B105-80514.88 kuparia.Koodi 61, 2 "LaippaTuuletin - 3 pumppua - 7.548.4 "33.2 "39 "€10,897.56
TyyliMalliHinta (ei alv)
AAP22-PF€6,676.40
AAP31-PF€7,048.10
AAP11-PF€5,850.90
AAP21-PF€6,476.57
AAP32-PF€7,078.80

Offline-pakkoilmajäähdyttimet

AKG-öljynjäähdyttimet on suunniteltu jäähdyttämään, suodattamaan tai voitelemaan laitteita kuten vaihdelaatikoita, hydraulipuristimia, CNC-koneita ja ruiskupuristimia pienillä paineilla. Näissä jäähdyttimissä on suora lämmönsiirtomekanismi keskimääräisestä ympäristöön-ilmaan, joka tarjoaa korkean hyötysuhteen ja patentoidut kaksinkertaisen käyttöiän mukaiset ontot profiilit, jotka vähentävät paikallisia huippukuormituksia kertoimella 2. Näiden offline- pakkojäähdyttimet (jotka sisältävät alumiinijäähdyttimen, jossa on tuuletin, suojus, gerotoripumppu / moottori ja suodatin) pystyvät tuottamaan virtausnopeuksia välillä 8.9-45.1 gpm 15 barin (217.55 psi) suurimmalla käyttöpaineella. Valituissa malleissa on 575 V: n räjähdyssuojatut moottorit vaarallisten tilojen järjestelmiin, joissa paluulinjassa on vaihtelevia virtausnopeuksia tai painepiikkejä. Valitse laaja valikoima näistä hydrauliikkajäähdyttimistä, joita on saatavana erilaisissa tuuletin- ja pumpputehokokoonpanoissa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?