VALLEY CRAFT EZ Auto matalat siirrettävät säiliöt


Suodattaa
materiaali: 16 Teräs , Pyörän tyyppi: fenolipyörä
TyyliMalliVäriKorkeuseräPituusKantavuusLeveysHinta (ei alv)
A
F89680
Vihreä45 "Kippisäiliö53 "2000 lbs.30 "€1,196.05
Tarjouspyyntö
B
F89330
Vihreä44.25 "Kannettava säiliö43.5 "750 lbs.30 "€1,121.02
Tarjouspyyntö
C
F89323
Vihreä44.25 "Kannettava säiliö43.5 "750 lbs.30 "€1,253.89
Tarjouspyyntö
C
F89322
Vihreä44.25 "Kannettava säiliö43.5 "750 lbs.30 "€1,344.00
Tarjouspyyntö
A
F89679
Vihreä30 "Kippisäiliö46 "2000 lbs.30 "€1,062.41
Tarjouspyyntö
D
F89681
Vihreä13 "Kippisäiliö40.5 "2000 lbs.41 "€3,735.14
Tarjouspyyntö
E
F89329
Vihreä44.25 "Kannettava säiliö43.5 "750 lbs.30 "€1,224.87
Tarjouspyyntö
F
F89332
Valkoinen44.25 "Kannettava säiliö43.5 "750 lbs.30 "€1,121.02
Tarjouspyyntö
G
F89325
Valkoinen44.25 "Kannettava säiliö43.5 "750 lbs.30 "€1,253.89
Tarjouspyyntö
H
F89324
Valkoinen44.25 "Kannettava säiliö43.5 "750 lbs.30 "€1,344.00
Tarjouspyyntö
F
F89331
Valkoinen44.25 "Kannettava säiliö43.5 "750 lbs.30 "€1,224.87
Tarjouspyyntö

EZ Auto matalat siirrettävät säiliöt

Valley Craft EZ auto-low -mobiilisäiliöitä käytetään materiaalien kaatamiseen kätevästi, ja ne ovat ihanteellisia matalille alueille. Kartiomaista kaatumiskulmamallia käytetään polkumyynnin aloittamiseen. Nämä tyhjennyssuppilot on valmistettu 16-mittaisesta teräksestä, ja niissä on jatkuvatoimiset hitsit vesitiiviitä käyttöä varten, ja ne kestävät jopa 2000 lb: n kuorman. Ne on varustettu 4 fenolipyörällä (2 jäykkää ja 2 kääntyvää) helpottamaan ohjattavuutta. Valitut mallit on varustettu hinauskahvoilla, joilla säiliöt voidaan vetää perävaunujen kautta. Valitse laajasta valikoimasta näitä automaattisesti lukittavia mobiilisäiliöitä, saatavana valkoisena ja vihreänä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?