Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-COOPER S2046LE040 Kyynärpää 90 asteen 4 tuumaa 316 l ruostumatonta terästä | AB3ETK 1RTY3

SMITH-COOPER S2046LE040 kyynärpää 90 astetta 4 tuumaa 316l ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB3ETK Malli: S2046LE040Ristiviite: 1RTY3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€204.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä säde kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaali316L Stainless Steel
Yhteyden tyyppiButt-hitsaus
Putken koko4"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9015
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7307230000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPutken kokoHinta
SMITH-COOPER S2046E 012 Kyynärpää 90 astetta 1 1/4 tuumaa 316 l ruostumatonta terästä | AB3ETM 1RTY5 S2046E 012Lyhyt säde kyynärpää, 90 astetta1.25 "€173.68
SMITH-COOPER S2046E 020 Kyynärpää 90 asteen 2 tuumaa 316 l ruostumatonta terästä | AB3ETP 1RTY7 S2046E 020Lyhyt säde kyynärpää, 90 astetta2"€149.27
SMITH-COOPER S2046E 040 Kyynärpää 90 asteen 4 tuumaa 316 l ruostumatonta terästä | AB3ETT 1RTZ1 S2046E 040Lyhyt säde kyynärpää, 90 astetta4"€299.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-COOPER S2046LE040 kyynärpää 90 astetta 4 tuumaa 316l ruostumatonta terästä
€204.97 / yksikkö