SMITH-COOPER

Suodattaa

Putkityöt

Ulkoiluvälineet

LVI ja jäähdytys

Putkityöt Suodattaa

Putkenosat ja liittimetKatso kaikki

  • Pipe Fittings
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut hitsattavat putkenosat

    Suunniteltu muuttamaan nesteen virtaussuuntaa putkisto-, ruoka- ja juoma-, öljy- ja kaasuteollisuudessa sekä kemianteollisuuden sovelluksissa 304L / 316L ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne varmistaa pitkäaikaisen kestävyyden ja suojan ankarissa teollisissa olosuhteissa

  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut putkenosat

    Sopii paineilma- ja nesteensiirtotoimintoihin jalostus-, putkisto-, rakennus-, huolto- ja korjaussovelluksissa. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne tarjoaa suuren lujuuden ja kestävyyden hankaavia nesteitä ja mietoja kemikaaleja vastaan

Putket ja letkutKatso kaikki

  • Ruostumaton teräsputki

    Ihanteellinen nesteensiirtotoimintaan kemikaalien prosessoinnissa, valmistuksessa, elintarvikkeissa ja juomissa sekä kunnallisissa sovelluksissa. Saatavana täysin kierteitettynä, työntöasennettuna, kierteitettynä toisessa päässä ja kierteettömissä muunnoksissa

Tietoja SMITH-COOPERista

Smith-Cooper International tarjoaa kattavan valikoiman ASME-yhteensopivia putkia ja liittimiä kemian käsittelyyn, palontorjuntaan, saniteettiteollisuuteen sekä öljy- ja kaasuteollisuuteen. Sen tuotevalikoima sisältää laajan valikoiman automaatiota ja Sharpe -venttiilejä; ruostumaton teräs, hiiliteräs, lyijytön ja laipallinen liitos; letkut; putket; ja nännit. Brändin päätulpat soveltuvat virtauksen pysäyttämiseen ja estävät epäpuhtauksien pääsyn putkistoon. Näissä pistotulpissa on 304 /316-ruostumaton teräsrakenne, joiden kierteiset päät kestävät jopa 3000 psi: n paineet ja varmistavat tiiviyden. Valitse laajasta valikoimasta näitä tuotteita sekä erilaisia ​​hitsausputkiliittimiä ja kadun kyynärpäät on Raptor Supplies.

Yksinomaiset tuotemerkit