Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT ZP2V-B5-07 Tyhjiösäästöventtiili 8 Lpm | AC4TDV 30J557

SMC VALVES ZP2V-B5-07 Tyhjiönsäästöventtiili 8 Lpm

Varastossa
Tuote: AC4TDV Malli: ZP2V-B5-07Ristiviite: 30J557

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiö säästöventtiili
Korkeus8mm
Pituus18.1mm
Min. Virtausnopeus8 lpm
Painealue0 ja 101.5 PSI
Temp. alue5-60 astetta C
Leveys8mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon koko (0.7 mm)
    • Pad end porting (M5 uros)
    • Tyhjiöpääty (M5 naaras)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
SMC-VENTTIILIT ZP2V-BN1-10 tyhjiönsäätöventtiili 16 Lpm | AC4TDW 30J558 ZP2V-BN1-1012mm26.5mm12mm€37.51
SMC-VENTTIILIT ZP2V-A5-07 Tyhjiösäästöventtiili 8 Lpm | AC4TDX 30J559 ZP2V-A5-078mm20ft.8mm€34.05
SMC-VENTTIILIT ZP2V-AN1-10 tyhjiönsäätöventtiili 16 Lpm | AC4TDY 30J560 ZP2V-AN1-1012mm27.4mm12mm€35.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES ZP2V-B5-07 Tyhjiönsäästöventtiili 8 Lpm
€30.57 / yksikkö