Rullan halkaisija: 5" , Pyörän materiaali: Poly terästä , Pyörän tyyppi: Kääntyvä , Pyörän leveys: 2" , Väri: sininen , Kannen paksuus: 1 / 4 " , Kehyksen materiaali: Teräs , Etupyörän materiaali: Poly terästä , Etupyörän leveys: 2" , Materiaali: Teräs , Max. Matkan etäisyys: 18 " , Pyörän numero: 4 , Alustan materiaali: Teräs , Alustan leveys: 30 " , Virtalähde: manuaalinen , Takapyörän materiaali: Poly terästä , Takapyörän leveys: 2"
LDLT-sarjan pitkät kannet
Vestil LDLT -sarjan pitkät kansikärryt ovat ihanteellisia arkkien, nauhojen ja pitkien hankalien materiaalikuormien sijoittamiseen ja käsittelyyn. Niissä on rakenteellinen teräspohja tasaiselle kuormituksen jakautumiselle, ja poly-on-teräspyörät ja jalkaohjatut lattialukot hallittuun liikkuvuuteen. Näihin vaunuihin kuuluu myös manuaalinen hydraulinen jalkapumppu korin korkeuden säätämiseen haluttuun rajaan saakka.