AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Johtavat pneumaattiset HEPA-imurit


Suodattaa
Virtausalue: 100 - 170 CFM , Maadoitusjohdon pituus: 25 ft. , Letkun sisäläpimitta: 1 / 2 " , Letkun pituus: 10 ft. , Letkun koko: 1 1 / 2 " , Tulopaine: 80 psi , Max. Vesihissi: 250 " , Moottorin tyyppi: Pneumaattinen , Vaadittu virtaus: 70 CFM , Säiliön materiaali: Ruostumaton teräs , Tankin tyhjiö: 2 gal. , Imuletkun koko: 10 ft. , Vesihissi: 160 "
TyyliMalliSisältääHinta (ei alv)
A
AV-5P-CND
-€5,032.36
Tarjouspyyntö
B
AV-2P-CND
Moottori, rummun kansi, Hepa-suodatin, johtava letku, sauva, lattiaharja ja maadoitusjohto puristimilla€3,352.36
Tarjouspyyntö
C
AV-15P-CND
Moottoripää, maadoitusjohto ja kaikki alumiiniset kipinöimättömät työkalut€6,865.09
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?