SMC VENTTIILIT

Yrityksen tuoteluettelo sisältää RoHS-yhteensopivia venttiilejä, ilmasylintereiden nopeuden säätimiä, paineenkorotussäätimiä, jakoputkia, putkiliittimiä, tyhjiöpainekytkimiä, puskureita ja imusuodattimia. Brändin nopeudensäätöventtiilit vähentää virtausnopeutta pneumaattisen piirin tietyssä osassa, mikä johtaa toimilaitteen nopeuden laskuun. Niissä on nikkelipinnoitettu messinki / ruostumaton teräsrakenne, ja niiden käyttölämpötila-alue on 23-140 astetta F. Näiden SMC-venttiileiden käyttöpaineet ovat 14.5 - 145 psi. SMC ZP -sarjan tyhjiötyynyt on valmistettu pehmeästä, joustavasta materiaalista, joka mukautuu tarttuvan esineen muotoon ja varmistaa turvallisen ja luotettavan käsittelyn. Ne on integroitu SMC-tyhjiögeneraattoreihin ja venttiileihin täydellisen tyhjiönkäsittelyjärjestelmän luomiseksi. Näitä pehmusteita on saatavana useissa eri tyyleissä, mukaan lukien soikeat pehmusteet, pienoistyynyt, merkittömät, kompaktit, monipalkeiset, suutin- ja sienityynyt sekä raskaat tyynyvaihtoehdot. Ne toimivat -30 - 250 asteen lämpötiloissa.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

SMC-VENTTIILIT Solenoidi ilmansäätöventtiilit

Magneettiventtiilit(119 tuotetta)

SMC-VENTTIILIT Taka- ja jalkaventtiilit

Tarkista ja jalkaventtiilitSisältää pallokartio-, mäntä- ja pistoketyyppiset jousitakaiskuventtiilit, jotka on suunniteltu sallimaan nesteen virtaus vain yhteen suuntaan. Viton/Buna-tiivisteet takaavat tiiviin sulkemisen painepumpuissa, viemärijärjestelmissä tai höyrylinjoissa. Kestää jopa 375 asteen lämpötiloja (96 tuotetta)

SMC VENTTIILIT Ilmasylinterin nopeuden säätimet

Ilmasylinterin nopeuden säätimetKyynärpää-, yleis- ja painolukitustyyppiset nopeuden säätimet, joissa on helposti käännettävä suuri nuppi hienosäätöä varten ja ilmaisinikkuna virtausnopeuden numeeriseen osoittamiseen virtauksen asettamisajan lyhentämiseksi. Voidaan käyttää 1/8 - 1/2 tuuman putkien kanssa (270 tuotetta)

SMC VENTTIILIT Palloventtiilit

PalloventtiilitPVC-sulkuventtiilit, jotka on suunniteltu käytettäväksi erittäin puhtaiden vesijärjestelmien ja valokuvauslaitteiden kanssa. Valituissa malleissa on täyden virtauksen portit neljänneskäännöskahvalla positiivisen sammutuksen aikaansaamiseksi (87 tuotetta)

SMC VENTTIILIT Tyhjiöejektorit

Tyhjiöpoistimet(213 tuotetta)

SMC VALVES Tehosteen säätimet

TehostinsäätimetVBA-sarjan säätimet pystyvät nostamaan tehtaan ilmanpainetta jopa 200 prosenttia ilman ylimääräistä virtalähdettä. Voidaan helposti asentaa säiliöiden tai alusten ilmalinjoihin (5 tuotetta)

SMC VALVES Tyhjiöpuskurit

Tyhjiöpuskurit(16 tuotetta)

SMC VALVES Tyhjiötyynyt

Tyhjiötyynyt(748 tuotetta)

SMC VENTTIILIT Tyhjiösäätimet

Tyhjiösäätimet(94 tuotetta)

SMC VENTTIILIT Tyhjiöveden erottimet

Tyhjiöerottimet(5 tuotetta)

SMC VALVES Tyhjiöimusuodattimet

Tyhjiöimurit(2 tuotetta)

SMC VENTTIILIT Säätimet

Säätimet(2760 tuotetta)

SMC VENTTIILIT Venttiilitarvikkeet

Venttiilitarvikkeet(2289 tuotetta)

SMC VALVES Pneumaattiset ohjaimet

Pneumaattiset ohjaimet(1896 tuotetta)

SMC VALVES Erikoiskytkimet

Erikoiskytkimet(1597 tuotetta)

SMC VENTTIILIT Letku

Letkut(1169 tuotetta)

SMC VENTTIILIT Mekaaniset liittimet

Mekaaniset liittimet(548 tuotetta)

SMC VENTTIILIT Tiivisteaineet

tiivistysaineet(532 tuotetta)

SMC VENTTIILIT Suodatin

Suodattaa(482 tuotetta)

SMC VENTTIILIT T-liitokset

Tee-liitokset(422 tuotetta)

SMC VALVES Kalvoilmakuivaimet

Kalvoilmakuivaimet(186 tuotetta)

SMC VENTTIILIT Putki- ja testitulpat

Putki- ja testitulpat(99 tuotetta)

SMC VENTTIILIT Tyhjennyskomponentit

Tyhjennä komponentit(97 tuotetta)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkin SMC Corporationin MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Dayton-, Banjo- ja Allegro Saftey -mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia SMC Corporationin tuotteita.

Miksi meistä?

Raptor Supplies, valtuutettu SMC Corporationin tuotteiden jakelija, tarjoaa täyden tuotevalikoimansa. Voimme suositella sopivia tuotteita erilaisiin käyttötarpeisiin.

Lähetys

Nämä SMC Corporationin tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin kokoihin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tietoja Smc-venttiileistä

Yrityksen tuoteluettelo sisältää RoHS-yhteensopivia venttiilejä, ilmasylintereiden nopeuden säätimiä, paineenkorotussäätimiä, jakoputkia, putkiliittimiä, tyhjiöpainekytkimiä, puskureita ja imusuodattimia. Brändin nopeudensäätöventtiilit vähentää virtausnopeutta pneumaattisen piirin tietyssä osassa, mikä johtaa toimilaitteen nopeuden laskuun. Niissä on nikkelipinnoitettu messinki / ruostumaton teräsrakenne, ja niiden käyttölämpötila-alue on 23-140 astetta F. Näiden SMC-venttiileiden käyttöpaineet ovat 14.5 - 145 psi. SMC ZP -sarjan tyhjiötyynyt on valmistettu pehmeästä, joustavasta materiaalista, joka mukautuu tarttuvan esineen muotoon ja varmistaa turvallisen ja luotettavan käsittelyn. Ne on integroitu SMC-tyhjiögeneraattoreihin ja venttiileihin täydellisen tyhjiönkäsittelyjärjestelmän luomiseksi. Näitä pehmusteita on saatavana useissa eri tyyleissä, mukaan lukien soikeat pehmusteet, pienoistyynyt, merkittömät, kompaktit, monipalkeiset, suutin- ja sienityynyt sekä raskaat tyynyvaihtoehdot. Ne toimivat -30 - 250 asteen lämpötiloissa.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka voin valita sovellukselleni oikean SMC-venttiilin?

Kun valitset SMC-venttiilejä sovellukseesi, ota huomioon sellaiset tekijät kuin käyttölämpötila, putkien ja rungon koko sekä vaaditut käyttöpaineet.

Kuinka merkin push to connect -putkiliittimet toimivat?

Liittimissä on käyttäjäystävällinen muotoilu, jossa letku voidaan työntää suoraan liittimeen, mikä luo turvallisen ja luotettavan liitoksen ilman lisätyökaluja.

Mitä eroa on SMC-ilmakäyttöisillä venttiileillä ja magneettisilla ilmansäätöventtiileillä?

SMC-ilmakäyttöiset venttiilit ja solenoidiilmansäätöventtiilit palvelevat eri rooleja pneumaattisissa järjestelmissä. Ilmakäyttöiset venttiilit käyttävät paineilmaa virtauksen ohjaamiseen ja ohjaamiseen, mikä tarjoaa vankan suorituskyvyn ja suuremman voiman teollisissa sovelluksissa. Sitä vastoin solenoidiventtiilit luottavat sähkömagneettisiin keloihin tarkan ja nopean toiminnan takaamiseksi, mikä tarjoaa nopeammat vasteajat ja kompaktin rakenteen, joka sopii eri teollisuudenaloille.