Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VENTTIILIT VBA20A-N03GN-Z Booster Regulator 3/8 Inch Npt | AD6MDJ 45W762

SMC VALVES VBA20A-N03GN-Z Booster Regulator 3/8 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AD6MDJ Malli: VBA20A-N03GN-ZRistiviite: 45W762

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,159.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehostinsäädin
MateriaaliHiiliteräs
Max. Virtausnopeus35.3 scfm
Max. Käyttöpaine145 psi
Käyttölämpötila alue35 astetta 122 astetta F
Operaation tyyppiKahva käytössä
Portin koko3 / 8 "
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.798
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8481100040
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Min. Käyttöpaine (29 psi)
    • Paineenkorotussuhde (2 kertaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpainePortin kokoHinta
SMC VENTTIILIT VBA10A-N02GN-Z Booster Regulator 1/4 tuuman Npt | AD6MDH 45W761 VBA10A-N02GN-Z290 psi1 / 4 "€660.67
SMC VENTTIILIT VBA40A-N04GN-Z Booster Regulator 1/2 tuuman Npt | AD6MDK 45W763 VBA40A-N04GN-Z145 psi1 / 2 "€1,412.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES VBA20A-N03GN-Z Booster Regulator 3/8 tuuman Npt
€1,159.06 / yksikkö