CONDOR Selkätuet Staylla, jousto, irrotettava neulottu kuminauha


Condor 3RUZ -sarjan selkätuet (tuella) tarjoavat vakautta, puristusta ja tukea selkä- ja lannerangalle. Niissä on kiinnikkeet, jotka auttavat käyttäjiä pitämään niitä pitkään.

Suodattaa
Sulkemistyyppi: Koukku ja silmukka , Väri: Musta , Materiaali: Joustava
TyyliMalliSopii vyötärön kokoonKokoLeveysHinta (ei alv)
A
3 RUZ9
25 "- 30"S7.75 "€102.17
A
3 RUZ8
30 "- 34"M8"€102.17
A
3 RUZ7
34 "- 38"L8.25 "€102.17

Selkätuet Staylla, jousto, irrotettava neulottu kuminauha

Condor 3RUZ -sarjan selkätuet (tuella) tarjoavat vakautta, puristusta ja tukea selkä- ja lannerangalle. Niissä on kiinnikkeet, jotka auttavat käyttäjiä pitämään niitä pitkään.

Ominaisuudet

  • Näiden selkätukien leveys on 8-1/4 tuumaa, mikä tarjoaa riittävän peiton ja tuen alaselän alueelle.
  • Ne on valmistettu joustavasta materiaalista, joka tarjoaa joustavuutta, mukavuutta ja tiukan istuvuuden.
  • Näissä selkätuissa on 1-1/2 tuuman irrotettavat neulotut joustavat henkselit, jotka voivat auttaa jakamaan painoa ja antamaan lisätukea selkään.
  • Ne käyttävät koukku- ja silmukkasuljinjärjestelmää, mikä mahdollistaa helpon ja turvallisen kiinnityksen.
  • Nämä selkätuet ovat saatavilla mustina, mikä tarjoaa neutraalin ja monipuolisen vaihtoehdon.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?