SMC VENTTIILIT VBA40A-N04GN-Z Booster Regulator 1/2 tuuman Npt | AD6MDK 45W763

SMC VALVES VBA40A-N04GN-Z Booster Regulator 1/2 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AD6MDK Malli: VBA40A-N04GN-ZRistiviite: 45W763

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,412.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehostinsäädin
MateriaaliHiiliteräs
Max. Virtausnopeus67.1 scfm
Max. Käyttöpaine145 psi
Käyttölämpötila alue35 astetta 122 astetta F
Operaation tyyppiKahva käytössä
Portin koko1 / 2 "
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.414
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)42.93
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8481100040
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Min. Käyttöpaine (29 psi)
    • Paineenkorotussuhde (2 kertaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpainePortin kokoHinta
SMC VENTTIILIT VBA10A-N02GN-Z Booster Regulator 1/4 tuuman Npt | AD6MDH 45W761 VBA10A-N02GN-Z290 psi1 / 4 "€660.67
SMC VENTTIILIT VBA20A-N03GN-Z Booster Regulator 3/8 Inch Npt | AD6MDJ 45W762 VBA20A-N03GN-Z145 psi3 / 8 "€1,159.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES VBA40A-N04GN-Z Booster Regulator 1/2 tuuman Npt
€1,412.51 / yksikkö