GRAINGER Tilaa poiminta-auto


Suodattaa
Rullan halkaisija: 5" , Pyörän materiaali: polyuretaani , Pyörän tyyppi: (2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarruilla , Pyörän leveys: 1.25 " , Väri: Harmaa , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Mittari: 14 , Kahva: Putkimainen , Huulen korkeus: 1-1 / 2 "ylä- ja alaosa , Kantavuus: 1200 lbs. , Materiaali: Teräs , Kokonaiskorkeus: 41 " , Kokonaisleveys: 24.25 " , Hyllytyyppi: Huulet ylös , hyllyn leveys: 24 "
TyyliMalliKapasiteetti hyllyä kohtiHyllyjen välinen etäisyysHyllyjen lukumääräKokonaispituusHyllyn pituusHinta (ei alv)
A
OPC-2448-3-95
400 lb12.593363.25 "48 "€850.12
Tarjouspyyntö
A
OPC-2436-3-95
400 lb12.593351.25 "36 "€813.50
Tarjouspyyntö
B
OPC-2448-2-95
600 lb26.5 "263.25 "48 "€793.88
B
OPC-2436-2-95
600 lb26.5 "251.25 "36 "€648.14

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?