Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VENTTIILIT VBA10A-N02GN-Z Booster Regulator 1/4 tuuman Npt | AD6MDH 45W761

SMC VALVES VBA10A-N02GN-Z Booster Regulator 1/4 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AD6MDH Malli: VBA10A-N02GN-ZRistiviite: 45W761

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€660.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehostinsäädin
MateriaaliHiiliteräs
Max. Virtausnopeus8.1 scfm
Max. Käyttöpaine290 psi
Käyttölämpötila alue35 astetta 122 astetta F
Operaation tyyppiKahva käytössä
Portin koko1 / 4 "
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8481100040
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Min. Käyttöpaine (29 psi)
    • Paineenkorotussuhde (2 kertaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpainePortin kokoHinta
SMC VENTTIILIT VBA20A-N03GN-Z Booster Regulator 3/8 Inch Npt | AD6MDJ 45W762 VBA20A-N03GN-Z145 psi3 / 8 "€1,159.06
SMC VENTTIILIT VBA40A-N04GN-Z Booster Regulator 1/2 tuuman Npt | AD6MDK 45W763 VBA40A-N04GN-Z145 psi1 / 2 "€1,412.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES VBA10A-N02GN-Z Booster Regulator 1/4 tuuman Npt
€660.67 / yksikkö