Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT IRV20-N11BG-alipainesäädin 3/8 tuumaa | AC4TDM 30J550

SMC VALVES IRV20-N11BG tyhjiösäädin 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4TDM Malli: IRV20-N11BGRistiviite: 30J550

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€180.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiösäädin
Korkeus103mm
Pituus72 "
Max. Virtausnopeus240 LPM
Portin koko3 / 8 "
PorttityyppiPutki
Painealue-100 - -1.3 Kpa
Temp. alue5-60 astetta C
Leveys101mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPortin kokoHinta
SMC VALVES IRV20-N09BG -imurin säädin 5/16 tuumaa | AC4TDL 30J549 IRV20-N09BG71mm5 / 16 "€190.09
SMC VENTTIILIT NIT209-T003BG Tyhjiösäädin | AL3ZWE NIT209-T003BG--€800.89
Tarjouspyyntö
SMC VENTTIILIT P53801018 Tyhjiösäädin | AM2CRZ P53801018--€5.21
Tarjouspyyntö
SMC VENTTIILIT P53802004 Tyhjiösäädin | AN6BFV P53802004--€2.54
Tarjouspyyntö
SMC VENTTIILIT P601010-12 Tyhjiösäädin | AN6NYX P601010-12--€34.90
Tarjouspyyntö
SMC VENTTIILIT P601010-14 Tyhjiösäädin | AP2PCU P601010-14--€14.66
Tarjouspyyntö
SMC VENTTIILIT IRV10-N01-X3 Tyhjiösäädin | AP2QRC IRV10-N01-X3--€402.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES IRV20-N11BG tyhjiösäädin 3/8 tuumaa
€180.85 / yksikkö