GRAINGER 35YM01 Yleinen kukkaro Dolly Flush 30 tuuman pituus x 18 tuuman leveys punainen | AH6ERN

GRAINGER 35YM01 yleiskäyttöinen Dolly Flush 30 tuumaa pituus x 18 tuumaa leveys punainen

Varastossa
Tuote: AH6ERN Malli: 35YM01

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€131.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen Dolly
Pyörän halkaisija.4"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
Väripunainen
Kantavuus1200 lbs.
Pyörän lukumäärä4
Lavan korkeus6.5 "
Platform Pituus30 "
Alustan materiaaliMuovi
Alustan tyyliAvaa, huuhtele
Alustan leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.22
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)46.99
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriAlustan tyyliHinta
GRAINGER 35YL99 General Purpse Dolly Flush 30 tuuman pituus x 18 tuuman leveys sininen | AH6ERM 35YL99sininenAvaa, huuhtele€130.03
GRAINGER 35YM02 Dolly Raised loppuu 30 tuuman pituus x 18 tuuman leveys punainen | AH6ERP 35YM02punainenAvoin, korotettu loppu€126.76
GRAINGER 35YM03 Dolly Raised loppuu 30 tuuman pituus x 18 tuuman leveys sininen | AH6ERQ 35YM03sininenAvoin, korotettu loppu€142.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 35YM01 yleiskäyttöinen Dolly Flush 30 tuumaa pituus x 18 tuumaa leveys punainen
€131.00 / yksikkö