Stretch Wrap -annostelijat

Suodattaa

ENCORE PACKAGING -

Stretch Film -annostelija

TyyliMalliYtimen kokoKorkeusPituusHinta (ei alv)
AEP-8602 & 3 "22 "22 "€249.59
BEP-8902 & 3 "24 "24 "€341.46
CEP-8802 & 3 "24 "24 "€341.46
DEP-8002 & 3 "17 "17 "€99.93
EEP-8403"22 "22 "€207.65
APPROVED VENDOR -

Stretch Wrap -annostelija

TyyliMalliYtimen kokoKorkeusPituusLeveysHinta (ei alv)
A5NVZ12 & 3 "14 "9.75 "3.25 "€166.12
B5NVZ23"17.5 "10.5 "3.5 "€178.57
C5NVZ43"7.5 "3"3"€17.89
D5NVZ33"8"3"3"€44.43
VESTIL -

SW-sarjan kädessä pidettävät joustavat kääreet

TyyliMalliLeveysVäriYtimen kokoKäärien tyyliKorkeusPituusMateriaaliMax. Rullan korkeusHinta (ei alv)
ASW-HAND-BG3.38 "Musta1/2 ", 2", 3 "Ergo18.63 "10 "Teräs20 "€114.53
BSW-HAND-R3.38 "Musta2 ", 3"Pyöristetty15.63 "9.13 "Teräs20 "€100.17
CSW-HAND-WS6"Musta, oranssi2 ", 3"-6"36 "Muovi, teräs24 "€352.09
VESTIL -

SWD-sarjan Stretch Wrap -annostelijat

TyyliMalliVäriKorkeusPituusMaks. Dia.Min. Core Dia.Nauhan leveysLeveysHinta (ei alv)
ASWD-3Musta4.25 "2.75 "2.75 "1.5 "mitään2.75 "€22.03
BSWD-2 / 2Punamusta7"2"2.5 "2"5"2.5 "€14.15
CSWD-2 / 3Punamusta7"2"--5"3"€14.15
DSWD-2 / 1.5Punamusta7"2"2"1.5 "5"2"€14.15
ESWD-1Keltainen, vihreä4.5 "4"5"3"mitään5"€19.05
HIGHLIGHT -

Stretch Wrap -annostelija 12 tuumaa - 18 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
755024AE2YYP€126.43
VESTIL -

Käsikäyttöinen pikakääre, 60 tuuman koko

MallieräHinta (ei alv)
QW-1AG7XVL€329.30
HIGHLIGHT -

Stretch Wrap Bundler 24 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
760002AE9UFY€2,059.04
Tarjouspyyntö

Stretch Wrap -annostelijat

Stretch wrap -annostelijoita käytetään joustavien käärerullien pitämiseen, jotta joustavat kääreet voidaan levittää tasaisesti ja nopeasti lavoille ja nippuihin manuaalisesti. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman annostelijoita kaltaisilta merkeiltä Encore -pakkaus, Vestil ja Korostaa. Nämä joustavat kääreannostelijat suojaavat kuormalavoja ja nippuja pölyltä ja kosteudelta. Ne on varustettu kahvoilla, jotka on valmistettu vaahtopinnoitetusta teräksestä / muovista / kumista, mikä lisää mukavuutta, vahvaa otetta ja vähentää taivutusta ja väsymystä. Valitse laajasta valikoimasta näitä joustavia kääreannostelijoita, saatavana pituuksina 2-65 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?