A B Paristot mukana: Ei , Caster halkaisija: 8" , Pyörän materiaali: Lasitäytetty nailon , Pyörän leveys: 2" , Väri: Keltainen , kehdon syvyys: 2" , Telineen korkeus: 5" , Telineen leveys: 30.38 " , rummun halkaisija: 24 " , Rummun koko: 55 gal. , Kehyksen materiaali: Teräs , Etupyörän materiaali: Lasitäytetty nailon , Etupyörän leveys: 2" , Korkeus: 14.56 " , Materiaali: Teräs , Pyörien lukumäärä: 4 , Taakse kääntyvän pyörän lukumäärä jarrulla: 2 , Kääntöpyörän lukumäärä: 2 , Takapyörän materiaali: Lasitäytetty nailon , Takapyörän leveys: 2" , Irrotettava kahva: Ei , Leveys: 30.62 "