Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SKOLNIK P1812KIT valkoinen kansi 18 mittari | AB9YXG 2GTV2

SKOLNIK P1812KIT Valkoinen kansi 18 Gauge

Varastossa
Tuote: AB9YXG Malli: P1812KITRistiviite: 2GTV2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpukansi
VäriValkoinen
Tyyppi18 Gauge

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)50.04
Laivan leveys (cm)50.04
HS-koodi8309900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
SKOLNIK P1409KIT valkoinen kansi 20 mittari | AB9YXA 2GTU5 P1409SARJA20 Gauge€87.74
SKOLNIK P1815KIT Valkoinen kansi 16 Gaug | AB9YXF 2GTV1 P1815SARJA16 Gauge€120.65
SKOLNIK P2212KIT valkoinen kansi 18-mittari AD7WXV: lle jne. | AB9YXL 2GTV6 P2212SARJA18 Gauge€117.85
SKOLNIK P2215KIT valkoinen kansi 16 mittari | AB9YXM 2GTV7 P2215SARJA16 Gauge€142.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKOLNIK P1812KIT Valkoinen kansi 18 Gauge
€112.36 / yksikkö