TERÄVENTTIILIT SV13SER1779 Pneumaattisella venttiilillä toimiva palloventtiili 1 sisään | AD2CHK 3MTA8

SHARPE VALVES SV13SER1779 Palloventtiili, pneumaattinen, 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2CHK Malli: SV13SER1779Ristiviite: 3MTA8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,799.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen toimilaite
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmäajon
Rungon materiaaliHiiliteräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT
Maks. Tulopaine145 psi
Max. Paine1000 psi WOG, 100 psi höyry
MountSuora
ToimintaKevään paluu
Putken koko1"
porttiKoko
Vaadittu paine40 psi
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliTFM
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Temp. alue0 astetta 300 astetta F
Venttiilin rakenneKolmiosainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.5115
Laivan korkeus (cm)27.69
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8481809040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
TERÄVENTTIILIT SV13SER1776 Palloventtiili Pneumaattinen 3/8 tuuman | AD2CHG 3MTA5 SV13SER17763 / 8 "€1,128.33
TERÄVENTTIILIT SV13SER1777 Pneumaattinen palloventtiili, jota käytetään 1/2 tuuman | AD2CHH 3MTA6 SV13SER17771 / 2 "€1,262.86
TERÄVENTTIILIT SV13SER1778 Pneumaattinen 3/4 tuuman palloventtiili | AD2CHJ 3MTA7 SV13SER17783 / 4 "€1,486.97
TERÄVENTTIILIT SV13SER1781 Pneumaattinen venttiili 1 1/2 tuumaa | AD2CHM 3MTC1 SV13SER17811.5 "€1,936.13
TERÄVENTTIILIT SV13SER1782 Pneumaattinen 2-tuloinen palloventtiili | AD2CHN 3MTC2 SV13SER17822"€2,292.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARPE VALVES SV13SER1779 Palloventtiili, pneumaattinen, 1 tuumaa
€1,799.45 / yksikkö