Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TERÄVENTTIILIT SV13SER1777 Pneumaattinen palloventtiili, jota käytetään 1/2 tuuman | AD2CHH 3MTA6

SHARPE VALVES SV13SER1777 Palloventtiili Pneumaattinen 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2CHH Malli: SV13SER1777Ristiviite: 3MTA6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,087.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen toimilaite
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmäajon
Rungon materiaaliHiiliteräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT
Maks. Tulopaine145 psi
Max. Paine1000 psi WOG, 100 psi höyry
MountSuora
ToimintaKevään paluu
Putken koko1 / 2 "
porttiKoko
Vaadittu paine40 psi
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliTFM
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Temp. alue0 astetta 300 astetta F
Venttiilin rakenneKolmiosainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi8481809040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
TERÄVENTTIILIT SV13SER1776 Palloventtiili Pneumaattinen 3/8 tuuman | AD2CHG 3MTA5 SV13SER17763 / 8 "€1,042.98
TERÄVENTTIILIT SV13SER1778 Pneumaattinen 3/4 tuuman palloventtiili | AD2CHJ 3MTA7 SV13SER17783 / 4 "€1,374.48
TERÄVENTTIILIT SV13SER1779 Pneumaattisella venttiilillä toimiva palloventtiili 1 sisään | AD2CHK 3MTA8 SV13SER17791"€1,663.32
TERÄVENTTIILIT SV13SER1781 Pneumaattinen venttiili 1 1/2 tuumaa | AD2CHM 3MTC1 SV13SER17811.5 "€1,789.66
TERÄVENTTIILIT SV13SER1782 Pneumaattinen 2-tuloinen palloventtiili | AD2CHN 3MTC2 SV13SER17822"€2,118.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARPE VALVES SV13SER1777 Palloventtiili Pneumaattinen 1/2 tuumaa
€1,087.67 / yksikkö