SHARPE VALVES Hiiliteräksinen pneumaattinen toimilaite


Suodattaa
Pallo: 316 Ruostumaton teräs , Palloventtiili Tuoteryhmä: ajon , Rungon materiaali: Hiiliteräs , Vartalo tyyli: Linjassa , Liitäntätyyppi: FNPT , Max. Tulopaine: 145 psi , Max. Paine: 1000 psi WOG, 100 psi höyry , Kiinnitys: Suora , Operaatio: Kevään paluu , Portti: Koko , Vaadittu paine: 40 psi , Tiivisteen materiaali: PTFE , Istuimen materiaali: TFM , Varren materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Temp. Alue: 0 astetta 300 astetta F , Venttiilin rakenne: Kolmiosainen
TyyliMalliPutken kokoHinta (ei alv)
A
SV13SER1779
1"€1,663.32
A
SV13SER1781
1.5 "€1,789.66
A
SV13SER1777
1 / 2 "€1,087.67
A
SV13SER1782
2"€2,118.87
A
SV13SER1778
3 / 4 "€1,374.48
A
SV13SER1776
3 / 8 "€1,042.98

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?