TERÄVENTTIILIT SV13SER1781 Pneumaattinen venttiili 1 1/2 tuumaa | AD2CHM 3MTC1

SHARPE VALVES SV13SER1781 Pneumaattinen palloventtiili 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2CHM Malli: SV13SER1781Ristiviite: 3MTC1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,936.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen toimilaite
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmäajon
Rungon materiaaliHiiliteräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT
Maks. Tulopaine145 psi
Max. Paine1000 psi WOG, 100 psi höyry
MountSuora
ToimintaKevään paluu
Putken koko1.5 "
porttiKoko
Vaadittu paine40 psi
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliTFM
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Temp. alue0 astetta 300 astetta F
Venttiilin rakenneKolmiosainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.3925
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8481809040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
TERÄVENTTIILIT SV13SER1776 Palloventtiili Pneumaattinen 3/8 tuuman | AD2CHG 3MTA5 SV13SER17763 / 8 "€1,128.33
TERÄVENTTIILIT SV13SER1777 Pneumaattinen palloventtiili, jota käytetään 1/2 tuuman | AD2CHH 3MTA6 SV13SER17771 / 2 "€1,262.86
TERÄVENTTIILIT SV13SER1778 Pneumaattinen 3/4 tuuman palloventtiili | AD2CHJ 3MTA7 SV13SER17783 / 4 "€1,486.97
TERÄVENTTIILIT SV13SER1779 Pneumaattisella venttiilillä toimiva palloventtiili 1 sisään | AD2CHK 3MTA8 SV13SER17791"€1,799.45
TERÄVENTTIILIT SV13SER1782 Pneumaattinen 2-tuloinen palloventtiili | AD2CHN 3MTC2 SV13SER17822"€2,292.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARPE VALVES SV13SER1781 Pneumaattinen palloventtiili 1 1/2 tuumaa
€1,936.13 / yksikkö