Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SELLSTROM S97467 sammutuspeite Lasikuitu | AE6QZU 5UPY0

SELLSTROM S97467 Lasikuitu sammutuspeite

Varastossa
Tuote: AE6QZU Malli: S97467Ristiviite: 5UPY0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSammutuspeite
Peiton väriValkoinen
Peiton pituus72 "
Peiton leveys60 "
Maks. Lämpötila Alue (F)1000-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6875
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7019905050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Peitemateriaali (lasikuitu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeiton väriMaks. Lämpötila Alue (F)Hinta
SELLSTROM S97466 sammutuspeite hiilihuopa | AE6QZT 5UPX9 S97466Harmaa3000-astetta F€247.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SELLSTROM S97467 Lasikuitu sammutuspeite
€123.24 / yksikkö