Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SELLSTROM S97466 sammutuspeite hiilihuopa | AE6QZT 5UPX9

SELLSTROM S97466 sammutuspeite hiilihuopa

Varastossa
Tuote: AE6QZT Malli: S97466Ristiviite: 5UPX9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€247.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSammutuspeite
Peiton väriHarmaa
Peiton pituus72 "
Peiton leveys60 "
Maks. Lämpötila Alue (F)3000-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5525
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi6301400020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Peitemateriaali (hiilihuopa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeiton väriMaks. Lämpötila Alue (F)Hinta
SELLSTROM S97467 sammutuspeite Lasikuitu | AE6QZU 5UPY0 S97467Valkoinen1000-astetta F€123.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SELLSTROM S97466 sammutuspeite hiilihuopa
€247.94 / yksikkö