PVC-lämmitin / taivutin

Suodattaa

SOUTHWIRE COMPANY -

PVC -taivutin

TyyliMalliSyvyysKorkeusLeveys
A643011018.5 "13 "56 "
Tarjouspyyntö
B643014018.5 "8"17 "
Tarjouspyyntö
C6430120111.75 "16.5 "73 "
Tarjouspyyntö
D6430130111.75 "16.5 "73 "
Tarjouspyyntö
E6430160111.75 "9.5 "18 "
Tarjouspyyntö
F6481220132 "11 "10 "
Tarjouspyyntö
GREENLEE -

Sähköinen PVC-lämmitin, kapasiteetti 1/2 - 2 tuumaa, 3000W, 120V AC, 20A

MallieräHinta (ei alv)
849AE3CCE€1,161.93
GREENLEE -

PVC-lämmityspeite, 1/2 - 1-1/2 tuuman PVC-kapasiteetti, 200 W

MallieräHinta (ei alv)
860-1-1/2AE3CCF€499.24

PVC-lämmitin / taivutin

PVC-lämmittimet / taivuttimet on suunniteltu PVC-putkien osien lämmittämiseen taivutusta varten putkisto- ja rakennusalalla. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman Greenlee pienikokoiset lämmittimet / taivuttimet helpottamaan täydellistä työmaakannettavuutta ja turvallista säilytystä. Valituissa malleissa on joustava huopa, jossa on hallittu ja tasainen lämmönjako putken tasaisen lämmittämisen varmistamiseksi. Heillä on myös sisäänrakennetut jäykisteet, jotka pitävät huovan tiiviissä kosketuksessa PVC-pinnan kanssa käytön aikana. Valitse laajasta lämmitys- / taivutusvalikoimasta, saatavana 115 ja 120 VAC: n muunnoksina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?