KATSO KAIKKI TOIMIALAT DUC-1212F Peilitarkastus Sisä-/ulkokäyttöön 12 x 12 | AF4UVR 9L431

SEE ALL INDUSTRIES DUC-1212F peilin tarkastus sisä/ulko 12 x 12

Varastossa
Tuote: AF4UVR Malli: DUC-1212FRistiviite: 9L431

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€226.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätarkastus Mirror
MateriaaliLasi
Peilin koko (tuumaa)12 x 12 "
ShapeNeliö
TyyppiSisällä ulkona

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)67.95
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi7009915000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliShapeTyyppiHinta
KATSO KAIKKI TOIMIALAT SUC-PLX8C Tarkastuspeili kupera akryyli 8 tuumaa | AD3FEU 3YRU6 SUC-PLX8CAkryyli / kromiPyöreä-€154.72
KATSO KAIKKI TOIMIALAT DUC-12C Peilien tarkastus Sisä-/ulkokäyttö 12 Halkaisija | AF3PEK 8AE25 DUC-12CLasiPyöreäSisällä ulkona€226.76
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET SUC-18C-tarkastuspeili Kupera 18 tuuman | AF4DJP 8RN39 SUC-18CLasiPyöreäpyörillä€234.36
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET SUC-1212F -tarkastuspeili Vakio 12 tuuman | AF4JCX 8XZH7 SUC-1212FLasiNeliösisä-€164.92
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET SUC-18F-tarkastuspeili, tasainen 18 x 18 tuumaa AF4PHQ 9E647 SUC-18FLasiTasainenTasainen€234.36
KATSO KAIKKI TOIMIALAT DUC-18C Tarkastuspeili 18 tuumaa | AF4UFQ 9KAL7 DUC-18CLasiPyöreäDelux€311.85
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET DUC-18F -tarkastuspeili, tasainen 18 tuumaa | AF4VKC 9LEY2 DUC-18FLasiTasainenTasainen€311.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES DUC-1212F peilin tarkastus sisä/ulko 12 x 12
€226.76 / yksikkö