KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET SUC-18F-tarkastuspeili, tasainen 18 x 18 tuumaa AF4PHQ 9E647

SEE ALL INDUSTRIES Tasainen SUC-18F tarkastuspeili 18 x 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4PHQ Malli: SUC-18FRistiviite: 9E647

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€234.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätarkastus Mirror
MateriaaliLasi
Peilin koko (tuumaa)18x 18
ShapeTasainen
TyyppiTasainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3675
Laivan korkeus (cm)59.18
Laivan pituus (cm)82.04
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7009925000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliShapeTyyppiHinta
KATSO KAIKKI TOIMIALAT SUC-PLX8C Tarkastuspeili kupera akryyli 8 tuumaa | AD3FEU 3YRU6 SUC-PLX8CAkryyli / kromiPyöreä-€154.72
KATSO KAIKKI TOIMIALAT DUC-12C Peilien tarkastus Sisä-/ulkokäyttö 12 Halkaisija | AF3PEK 8AE25 DUC-12CLasiPyöreäSisällä ulkona€226.76
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET SUC-18C-tarkastuspeili Kupera 18 tuuman | AF4DJP 8RN39 SUC-18CLasiPyöreäpyörillä€234.36
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET SUC-1212F -tarkastuspeili Vakio 12 tuuman | AF4JCX 8XZH7 SUC-1212FLasiNeliösisä-€164.92
KATSO KAIKKI TOIMIALAT DUC-18C Tarkastuspeili 18 tuumaa | AF4UFQ 9KAL7 DUC-18CLasiPyöreäDelux€311.85
KATSO KAIKKI TOIMIALAT DUC-1212F Peilitarkastus Sisä-/ulkokäyttöön 12 x 12 | AF4UVR 9L431 DUC-1212FLasiNeliöSisällä ulkona€226.76
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET DUC-18F -tarkastuspeili, tasainen 18 tuumaa | AF4VKC 9LEY2 DUC-18FLasiTasainenTasainen€311.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES Tasainen SUC-18F tarkastuspeili 18 x 18 tuumaa
€234.36 / yksikkö