DINEX DXSMC1520NSM03 Tray Non-Skid 20-1/4 Inch Length Black PK12 | AH8LGC 38VY21

DINEX DXSMC1520NSM03 Liukumaton alusta, 20-1/4 tuumaa, pituus musta PK12

Varastossa
Tuote: AH8LGC Malli: DXSMC1520NSM03Ristiviite: 38VY21

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€675.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarjotin
VäriMusta
MateriaaliSMC
Osastojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys3/4
Kokonaispituus20.25
kokonaisleveys15
TyyppiLiukumaton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)55.12
Laivan leveys (cm)42.93
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokonaispituuskokonaisleveysTyyppiHinta
DINEX DX1089I03 Alusta litteä 18 tuumaa pituus x 14 tuumaa leveys Onyx PK12 | AH8LFJ 38VY03 DX1089I03onyksiLasikuitu1814Tasainen€355.14
DINEX DX1089I31 Alusta litteä 18 tuumaa pituus x 14 tuumaa leveys Latte PK12 | AH8LFK 38VY05 DX1089I31MaitoLasikuitu1814Tasainen€355.14
DINEX DX1089I50 Alusta litteä 18 tuumaa pituus x 14 tuumaa leveys tummansininen PK12 | AH8LFM 38VY07 DX1089I50TummansininenLasikuitu1814Tasainen€355.14
DINEX DX1089I61 Lokero tasainen 18 tuuman pituus x 14 tuuman leveys karpalo PK12 | AH8LFP 38VY09 DX1089I61KarpaloLasikuitu1814Tasainen€355.14
DINEX DX1089M03 Alusta tasainen 20 tuumaa pituus x 15 tuumaa leveys Onyx PK12 | AH8LFR 38VY11 DX1089M03onyksiLasikuitu2015Tasainen€410.13
DINEX DX1089M23 Tasainen litteä 20 tuuman pituus x 15 tuuman leveys harmaa PK12 | AH8LFT 38VY12 DX1089M23HarmaaLasikuitu2015Tasainen€410.13
DINEX DX1089M31 Tasainen litteä 20 tuuman pituus x 15 tuuman leveys Latte PK12 | AH8LFU 38VY13 DX1089M31MaitoLasikuitu2015Tasainen€410.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DINEX DXSMC1520NSM03 Liukumaton alusta, 20-1/4 tuumaa, pituus musta PK12
€675.75 / yksikkö