KATSO KAIKKI TOIMIALAT DUC-12C Peilien tarkastus Sisä-/ulkokäyttö 12 Halkaisija | AF3PEK 8AE25

SEE ALL INDUSTRIES DUC-12C Peilin tarkastus Sisä/ulko 12 Halkaisija

Varastossa
Tuote: AF3PEK Malli: DUC-12CRistiviite: 8AE25

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€226.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätarkastus Mirror
MateriaaliLasi
Peilin koko (tuumaa)12 "halkaisija
ShapePyöreä
TyyppiSisällä ulkona

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3425
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)66.8
Laivan leveys (cm)49.28
HS-koodi7009915000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliShapeTyyppiHinta
KATSO KAIKKI TOIMIALAT SUC-PLX8C Tarkastuspeili kupera akryyli 8 tuumaa | AD3FEU 3YRU6 SUC-PLX8CAkryyli / kromiPyöreä-€154.72
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET SUC-18C-tarkastuspeili Kupera 18 tuuman | AF4DJP 8RN39 SUC-18CLasiPyöreäpyörillä€234.36
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET SUC-1212F -tarkastuspeili Vakio 12 tuuman | AF4JCX 8XZH7 SUC-1212FLasiNeliösisä-€164.92
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET SUC-18F-tarkastuspeili, tasainen 18 x 18 tuumaa AF4PHQ 9E647 SUC-18FLasiTasainenTasainen€234.36
KATSO KAIKKI TOIMIALAT DUC-18C Tarkastuspeili 18 tuumaa | AF4UFQ 9KAL7 DUC-18CLasiPyöreäDelux€311.85
KATSO KAIKKI TOIMIALAT DUC-1212F Peilitarkastus Sisä-/ulkokäyttöön 12 x 12 | AF4UVR 9L431 DUC-1212FLasiNeliöSisällä ulkona€226.76
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET DUC-18F -tarkastuspeili, tasainen 18 tuumaa | AF4VKC 9LEY2 DUC-18FLasiTasainenTasainen€311.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES DUC-12C Peilin tarkastus Sisä/ulko 12 Halkaisija
€226.76 / yksikkö