Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KATSO KAIKKI TOIMIALAT SUC-PLX8C Tarkastuspeili kupera akryyli 8 tuumaa | AD3FEU 3YRU6

SEE ALL INDUSTRIES SUC-PLX8C tarkastuspeili kupera akryyli 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3FEU Malli: SUC-PLX8CRistiviite: 3YRU6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätarkastus Mirror
MateriaaliAkryyli / kromi
Peilin koko (tuumaa)8 halkaisija
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)72.9
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7009915000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliShapeTyyppiHinta
KATSO KAIKKI TOIMIALAT DUC-12C Peilien tarkastus Sisä-/ulkokäyttö 12 Halkaisija | AF3PEK 8AE25 DUC-12CLasiPyöreäSisällä ulkona€226.76
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET SUC-18C-tarkastuspeili Kupera 18 tuuman | AF4DJP 8RN39 SUC-18CLasiPyöreäpyörillä€234.36
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET SUC-1212F -tarkastuspeili Vakio 12 tuuman | AF4JCX 8XZH7 SUC-1212FLasiNeliösisä-€164.92
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET SUC-18F-tarkastuspeili, tasainen 18 x 18 tuumaa AF4PHQ 9E647 SUC-18FLasiTasainenTasainen€234.36
KATSO KAIKKI TOIMIALAT DUC-18C Tarkastuspeili 18 tuumaa | AF4UFQ 9KAL7 DUC-18CLasiPyöreäDelux€311.85
KATSO KAIKKI TOIMIALAT DUC-1212F Peilitarkastus Sisä-/ulkokäyttöön 12 x 12 | AF4UVR 9L431 DUC-1212FLasiNeliöSisällä ulkona€226.76
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET DUC-18F -tarkastuspeili, tasainen 18 tuumaa | AF4VKC 9LEY2 DUC-18FLasiTasainenTasainen€311.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES SUC-PLX8C tarkastuspeili kupera akryyli 8 tuumaa
€154.72 / yksikkö