SCOTSMAN AP2-P Vedensuodatinjärjestelmä Twin | AC6WZK 36P007

SCOTSMAN AP2-P vedensuodatinjärjestelmä Twin

Varastossa
Tuote: AC6WZK Malli: AP2-PRistiviite: 36P007

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€681.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääpalakoneen suodatinjärjestelmä
Tarvitaan patruunoitaValmistaja Nro SCTADSAP2, ADS-AP2, ADSAP2, SCT ADSAP2, ADS AP2, SCT-ADSAP2
Virtausnopeus4.2 gpm
KoteloAlumiini
Max. Paine80 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F
mikronia10
Min. Paine20 psi
Tarvittavien patruunoiden määrä2
Kokonaissyvyys5.5 "
Kokonaiskorkeus25.25 "
kokonaisleveys16.593
vähentääLika, ruoste
Käyttöikä18,000 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.29
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarilla / Ilman mittaria (Mittarilla)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusmikroniaKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysvähentääHinta
SCOTSMAN AP1-P -vesisuodatinjärjestelmä Yksi AC6WZJ 36P006 AP1-P2.1 gpm104.75 "25.25 "5.593Lika, ruoste€428.22
SCOTSMAN AP3-P -vesisuodatinjärjestelmä Triple | AC6WZL 36P008 AP3-P6.3 gpm105.5 "25.25 "21 "Lika, ruoste€1,087.26
SCOTSMAN SSM1-P -vesisuodatinjärjestelmä Yksi AC6XBE 36P053 SSM1-P1.67 gpm0.54.75 "30.5 "5.593Kloori, hajut€506.42
SCOTSMAN SSM2-P Vedensuodatinjärjestelmä Twin | AC6XBF 36P054 SSM2-P3.34 gpm0.55.5 "29.25 "16.593Kloori, hajut€873.73
SCOTSMAN SSM3-P Vedensuodatinjärjestelmä Triple | AC6XBG 36P055 SSM3-P5.01 gpm0.55.5 "29.25 "21 "Kloori, hajut€1,425.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTSMAN AP2-P vedensuodatinjärjestelmä Twin
€681.17 / yksikkö