COLDER PRODUCTS COMPANY MC-sarjan kytkentärungot


Suodattaa
Rungon materiaali: Kromattu messinki , Kytkimen koko: 1 / 8 " , Max. Paine: 250 psi , Temp. Alue: -40 - 180 astetta F , Putken ulkohalkaisija: 1 / 4 "
TyyliMalliRungon halkaisijaYhteyden tyyppiPituusPutken kokoPutki sisäpuolella Dia.Hinta (ei alv)
A
MCD1702
0.77 "piikkilanka1.67 "-1 / 8 "€51.44
B
MCD1304
0.77 "TFP1.77 "-11 / 64 "€65.28
A
MCD1704
0.77 "piikkilanka1.89 "-1 / 4 "€45.27
C
MCD1002
0.750 "MNPT1"1 / 8 "-€39.60
C
MCD1004
0.750 "MNPT1.1 "1 / 4 "-€36.84
D
MCD1602
0.750 "piikkilanka1.67 "-1 / 8 "€52.41
D
MCD1603
0.750 "piikkilanka1.89 "-3 / 16 "€54.19
D
MCD1604
0.750 "piikkilanka1.89 "-1 / 4 "€52.50
A
MCD1703
0.750 "piikkilanka1.89 "-3 / 16 "€64.39

MC-sarjan kytkentärungot

Colder Products Corporation MC-sarjan kytkentärungot on kromattu messinkirakenne kestämään korkeaa painetta ja lämpötilaa. Näissä kytkentärungoissa on peukalon salpa, joka mahdollistaa yhdellä kädellä tapahtuvan yhteyden ja irrotuksen. Ne sopivat helposti PMC- ja PMC12-sarjan liittimiin. Valitse laaja valikoima näistä Colder MC -sarjan kytkentärungoista, saatavana 1/4 ja 1/8 tuuman putkikokoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?