SCOTSMAN AP3-P -vesisuodatinjärjestelmä Triple | AC6WZL 36P008

SCOTSMAN Kolminkertainen AP3-P vedensuodatinjärjestelmä

Varastossa
Tuote: AC6WZL Malli: AP3-PRistiviite: 36P008

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,176.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääpalakoneen suodatinjärjestelmä
Tarvitaan patruunoitaValmistaja Nro ADS-AP3, SCT ADSAP3, ADS AP3, ADSAP3, SCTADSAP3, SCT-ADSAP3
Virtausnopeus6.3 gpm
KoteloAlumiini
Max. Paine80 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F
mikronia10
Min. Paine20 psi
Tarvittavien patruunoiden määrä3
Kokonaissyvyys5.5 "
Kokonaiskorkeus25.25 "
kokonaisleveys21 "
vähentääLika, ruoste
Käyttöikä36,000 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarilla / Ilman mittaria (Mittarilla)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusmikroniaKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysvähentääHinta
SCOTSMAN AP1-P -vesisuodatinjärjestelmä Yksi AC6WZJ 36P006 AP1-P2.1 gpm104.75 "25.25 "5.593Lika, ruoste€443.72
SCOTSMAN AP2-P Vedensuodatinjärjestelmä Twin | AC6WZK 36P007 AP2-P4.2 gpm105.5 "25.25 "16.593Lika, ruoste€736.93
SCOTSMAN SSM1-P -vesisuodatinjärjestelmä Yksi AC6XBE 36P053 SSM1-P1.67 gpm0.54.75 "30.5 "5.593Kloori, hajut€531.54
SCOTSMAN SSM2-P Vedensuodatinjärjestelmä Twin | AC6XBF 36P054 SSM2-P3.34 gpm0.55.5 "29.25 "16.593Kloori, hajut€945.24
SCOTSMAN SSM3-P Vedensuodatinjärjestelmä Triple | AC6XBG 36P055 SSM3-P5.01 gpm0.55.5 "29.25 "21 "Kloori, hajut€1,542.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTSMAN Kolminkertainen AP3-P vedensuodatinjärjestelmä
€1,176.25 / yksikkö