SCOTSMAN SSM3-P Vedensuodatinjärjestelmä Triple | AC6XBG 36P055

SCOTSMAN Kolminkertainen SSM3-P vedensuodatinjärjestelmä

Varastossa
Tuote: AC6XBG Malli: SSM3-PRistiviite: 36P055

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,425.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääpalakoneen suodatinjärjestelmä
Virtausnopeus5.01 gpm
KoteloAlumiini
Max. Paine80 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F
mikronia0.5
Min. Paine20 psi
Tarvittavien patruunoiden määrä3
Kokonaissyvyys5.5 "
Kokonaiskorkeus29.25 "
kokonaisleveys21 "
vähentääKloori, hajut
Käyttöikä36,000 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.26
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarilla / Ilman mittaria (Mittarilla)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusmikroniaKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysvähentääHinta
SCOTSMAN AP1-P -vesisuodatinjärjestelmä Yksi AC6WZJ 36P006 AP1-P2.1 gpm104.75 "25.25 "5.593Lika, ruoste€428.22
SCOTSMAN AP2-P Vedensuodatinjärjestelmä Twin | AC6WZK 36P007 AP2-P4.2 gpm105.5 "25.25 "16.593Lika, ruoste€681.17
SCOTSMAN AP3-P -vesisuodatinjärjestelmä Triple | AC6WZL 36P008 AP3-P6.3 gpm105.5 "25.25 "21 "Lika, ruoste€1,087.26
SCOTSMAN SSM1-P -vesisuodatinjärjestelmä Yksi AC6XBE 36P053 SSM1-P1.67 gpm0.54.75 "30.5 "5.593Kloori, hajut€506.42
SCOTSMAN SSM2-P Vedensuodatinjärjestelmä Twin | AC6XBF 36P054 SSM2-P3.34 gpm0.55.5 "29.25 "16.593Kloori, hajut€873.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTSMAN Kolminkertainen SSM3-P vedensuodatinjärjestelmä
€1,425.56 / yksikkö