Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTSMAN AP1-P -vesisuodatinjärjestelmä Yksi AC6WZJ 36P006

SCOTSMAN AP1-P yhden vedensuodatinjärjestelmä

Varastossa
Tuote: AC6WZJ Malli: AP1-PRistiviite: 36P006

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€428.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääpalakoneen suodatinjärjestelmä
Tarvitaan patruunoitaValmistaja Nro ADS-AP1, ADSAP1, ADS AP1, SCT-ADSAP1, SCTADSAP1, SCT ADSAP1
Virtausnopeus2.1 gpm
KoteloAlumiini
Max. Paine80 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F
mikronia10
Min. Paine20 psi
Tarvittavien patruunoiden määrä1
Kokonaissyvyys4.75 "
Kokonaiskorkeus25.25 "
kokonaisleveys5.593
vähentääLika, ruoste
Käyttöikä9000 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarilla / Ilman mittaria (Mittarilla)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusmikroniaKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysvähentääHinta
SCOTSMAN AP2-P Vedensuodatinjärjestelmä Twin | AC6WZK 36P007 AP2-P4.2 gpm105.5 "25.25 "16.593Lika, ruoste€681.17
SCOTSMAN AP3-P -vesisuodatinjärjestelmä Triple | AC6WZL 36P008 AP3-P6.3 gpm105.5 "25.25 "21 "Lika, ruoste€1,087.26
SCOTSMAN SSM1-P -vesisuodatinjärjestelmä Yksi AC6XBE 36P053 SSM1-P1.67 gpm0.54.75 "30.5 "5.593Kloori, hajut€506.42
SCOTSMAN SSM2-P Vedensuodatinjärjestelmä Twin | AC6XBF 36P054 SSM2-P3.34 gpm0.55.5 "29.25 "16.593Kloori, hajut€873.73
SCOTSMAN SSM3-P Vedensuodatinjärjestelmä Triple | AC6XBG 36P055 SSM3-P5.01 gpm0.55.5 "29.25 "21 "Kloori, hajut€1,425.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTSMAN AP1-P yhden vedensuodatinjärjestelmä
€428.22 / yksikkö