Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XVR13G05L Pyörivä peili keltainen 120VAC | AH2XJA 30N616

SCHNEIDER ELECTRIC XVR13G05L Pyörivä peili keltainen 120VAC

Varastossa
Tuote: AH2XJA Malli: XVR13G05LRistiviite: 30N616

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€314.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä peilimerkki
VäriOranssi
Halkaisija130mm
Vilkkuu minuutissa162
Korkeus179mm
KoteloABS-hartsi
Lampun käyttöikä100,000 hr.
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluIntegroitu ruuvikiinnitys
Lens MaterialPolykarbonaattihartsi
Valoteho4818 Candela 1 metrillä
AsennusPultti ja mutteri
Käyttölämpötila.-30C - +50C
Virtalähde120 VAC
ArvosanaIP67

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)18.8
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriValotehoHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XVR13G04L Pyörivä peili Punainen 120VAC | AH2XHZ 30N615 XVR13G04Lpunainen4065 Candela 1 metrillä€316.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVR13G05L Pyörivä peili keltainen 120VAC
€314.99 / yksikkö