MAIN FILTER INC. Vaihtohydraulisuodattimet, metalliverkko, 150 mikronia, Buna-tiiviste


Suodattaa
Suodata media: Metalliverkko , Suodattimen luokitus: 150 , Virtaus: Ulkopuolella , Virtaussuunta: Ulkopuolella , Nesteen tyyppi: HH / HL / HM / HV , Tiivisteen materiaali: hyvä , mikronit: 150 , Min. Käyttölämpötila: -13 astetta F. , Tiivisteen tyyppi: hyvä
TyyliMalliYlin ODPohjan tunnusPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDHinta (ei alv)
A
MF0613751
2.44 "1.54 "2.44 "145145 PSI63 neliömetriä Tuumaa3.7 "1.54 "€120.41
Tarjouspyyntö
A
MF0434156
2.44 "1.54 "2.44 "145145 PSI63 neliömetriä Tuumaa3.7 "1.54 "€120.41
Tarjouspyyntö
A
MF0434155
2.44 "1.54 "2.44 "145145 PSI63 neliömetriä Tuumaa3.7 "1.54 "€120.41
Tarjouspyyntö
A
MF0603954
2.44 "1.54 "2.44 "-145 PSI63 neliömetriä Tuumaa3.7 "1.54 "€120.41
Tarjouspyyntö
B
MF0434880
2.224 "-2.224 "-145 PSI145 neliömetriä Tuumaa4.84 "1.299 "€28.22
Tarjouspyyntö
B
MF0604035
2.224 "-2.224 "145145 PSI145 neliömetriä Tuumaa4.84 "1.299 "€28.22
Tarjouspyyntö
C
MF0434435
3.9 "1.97 "3.9 "145145 PSI283 neliömetriä Tuumaa9.21 "1.97 "€50.72
Tarjouspyyntö
C
MF0066317
3.9 "1.97 "3.9 "-145 PSI283 neliömetriä Tuumaa9.211.97 "€50.72
Tarjouspyyntö
C
MF0603989
3.9 "1.97 "3.9 "145145 PSI283 neliömetriä Tuumaa9.21 "1.97 "€50.72
Tarjouspyyntö
D
MF0434150
4.02 "2.89 "4.02 "145145 PSI284 neliömetriä Tuumaa6.26 "2.89 "€130.05
Tarjouspyyntö
E
MF0603952
4.02 "2.89 "4.02 "145145 PSI117 neliömetriä Tuumaa6.26 "2.89 "€110.21
Tarjouspyyntö
D
MF0603951
4.02 "2.89 "4.02 "-145 PSI284 neliömetriä Tuumaa6.262.89 "€130.05
Tarjouspyyntö
E
MF0434151
4.02 "2.89 "4.02 "-145 PSI117 neliömetriä Tuumaa6.262.89 "€110.21
Tarjouspyyntö
F
MF0603945
5.49 "4.04 "5.49 "145145 PSI491 neliömetriä Tuumaa8.62 "4.04 "€143.14
Tarjouspyyntö
F
MF0434088
5.49 "4.04 "5.49 "-145 PSI491 neliömetriä Tuumaa8.624.04 "€143.14
Tarjouspyyntö
F
MF0604830
5.49 "4.04 "5.49 "145145 PSI491 neliömetriä Tuumaa8.62 "4.04 "€143.14
Tarjouspyyntö
G
MF0609282
6.083 "2.618 "6.083 "7373 PSI3192 neliömetriä Tuumaa17.99 "2.618 "€310.63
Tarjouspyyntö
G
MF0600070
6.083 "2.618 "6.083 "-73 PSI3192 neliömetriä Tuumaa17.992.618 "€310.63
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?