Harloff 6025 Cast Cart, 43 x 38 x 21 tuuman koko, ruostumaton teräs | CJ6CMP

HARLOFF 6025 valukärry, 43 x 38 x 21 tuuman koko, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CJ6CMP Malli: 6025

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,345.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLääketieteellinen ostoskori
Syvyys21 "
Korkeus43 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 113.4
Laivan korkeus (cm)144.78
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)119.38

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
Harloff 6025-TC Cast Cart ylähyllyllä, 43 x 38 x 21 tuuman koko, ruostumaton teräs | CJ6CMZ 6025-TC€9,144.26
Harloff 6035-TC kuumasaumattu jauhemaalivalettu kärry ylähyllyllä, 43 x 38 x 21 tuuman koko | CJ6CNA 6035-TC€5,905.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARLOFF 6025 valukärry, 43 x 38 x 21 tuuman koko, ruostumaton teräs
€8,345.11 / yksikkö