BASCO Rummunlämmitin


Suodattaa
Powered by: sähköinen , Jännite: 120
TyyliMalliWattsVahvistimet ACOhjausalueRummun kapasiteettiRumpu Dia.KorkeusPituusWattin tiheysHinta (ei alv)
A
LIM5-115
1000.80 astetta 165 astetta F16 gal.11.25 "5"35 11 / 32 "0.83 W / neliömetri sisään.€673.34
B
LIM16-115
1451.20 astetta 165 astetta F16 gal.14.5 "5"45 35 / 64 "0.91 W / neliömetri sisään.€743.09
C
TRX16L115
1500-750-37512.560 astetta 250 astetta F16 gal.14.5 "5"45 35 / 64 "9.38 W / neliömetri sisään.€666.28
D
TRX16H115
1500-750-37512.5200 astetta 400 astetta F16 gal.14.5 "5"45 35 / 64 "9.38 W / neliömetri sisään.€697.73
E
SRX16-115
1500-750-37512.5-16 gal.14.5 "5.25 "45 35 / 64 "9.38 W / neliömetri sisään.€707.23
F
SRX30-115
1750-875-43714.6-30 gal.18.5 "5"58.125 "8.75 W / neliömetri sisään.€725.59
G
TRX30L115
1920-960-48016.060 astetta 250 astetta F30 gal.18.5 "5"58.125 "9.60 W / neliömetri sisään.€738.19
H
TRX30H115
1920-960-48016.0200 astetta 400 astetta F30 gal.18.5 "5"58.125 "9.60 W / neliömetri sisään.€719.79

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?