HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Säänkestävät seinälevyt


Suodattaa
Rakentaminen: valettu , Suorittaa loppuun: Kevyt rakenne , Pituus: 4.63 " , Asennus: Pystysuora FS / FD-kiinnitys , Ryhmät: 1-jengi , Myyntipisteiden määrä: 1-laite , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , Koko: Standardi , Leveys: 2.94 "
TyyliMalliVäriMateriaaliTyyppiHinta (ei alv)
A
HBL1795
Poista valintaSilikoniSilikonikupla, Sopii vaihtokytkimeen, Tamper-kestävä€104.33
B
HBL1785
HarmaaNeopreeni120 V: n ohjausvalo€128.68

Säänkestävät seinälevyt

Hubbell-johdotuslaite-Kellems-säänkestävät seinälevyt on suunniteltu asennettavaksi pystysuoraan Hubbell PresSwitch -painikepainikkeiden päälle suojaamaan niitä pölyltä, sateelta, kuumuudelta ja lumelta. Valettu rakenne ja kevyt pintakäsittely tarjoavat puhtaan ulkonäön. Näitä seinälevyjä on saatavana neopreenista (varustettu 120 V: n merkkivalolla tehon osoittamiseen) ja silikonilla (jossa on kupla, jotta painikkeet näkyvät selkeästi) Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?