STANLEY VIDMAR BFS60 Nostoteline 60 W x 12 S x 14 Tuumaa H Sininen | AD8GDJ 4KC65

STANLEY VIDMAR BFS60 Hyllykorkeus 60 L x 12 S x 14 tuumaa K Sininen

Varastossa
Tuote: AD8GDJ Malli: BFS60Ristiviite: 4KC65

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€170.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllykorotin
KokoonpanoKokoonpanematon
Värisininen
Syvyys12 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus14 "
MateriaaliTeräs
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)154.18
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
STANLEY VIDMAR BAS72 Hyllyteline 72w x 12d x 12 - 22h sininen | AD7TFZ 4GE49 BAS7212 - 22 "72 "€380.43
Tarjouspyyntö
STANLEY VIDMAR WFS72P Hyllyteline 72 W x 12 S x 15 Tuumaa H Sininen | AD7TGA 4GE50 WFS72P15 "72 "€765.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY VIDMAR BFS60 Hyllykorkeus 60 L x 12 S x 14 tuumaa K Sininen
€170.43 / yksikkö