FABORY B07000.050.0550 Socket Head Cap Screw, 5 1/2 Inch Length, 1/2-13 Thread Size, Alloy Steel Grade, 60PK | CG6WHV 42HY25

FABORY B07000.050.0550 kantapään ruuvi, pituus 5 1/2 tuumaa, kierrekoko 1/2-13, seosteräslaatu, 60 PK

Varastossa
Tuote: CG6WHV Malli: B07000.050.0550Ristiviite: 42HY25

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€144.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaAlloy Steel
Pää Dia.0.75 "
Pään korkeus0.5 "
Head TypeLieriömäinen
Pituus5 1 / 2
Min. Vetolujuus170,000 - 180,000 psi
Min. Kierteen pituus1 1/2 tuumaa
Rockwellin kovuusC37 - C45
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta F - 302 astetta F
Kieli Dia.1 / 2 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 1 / 2
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5836
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B07000.050.0550 kantapään ruuvi, pituus 5 1/2 tuumaa, kierrekoko 1/2-13, seosteräslaatu, 60 PK
€144.65 /pakkaus