Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNIIKKA KANSAINVÄLINEN STI-1221B Strobe Vahingonkorkeustulppa Kannen pinta 3-1/2 tuumaa Syvyys | AH3CBZ 31CM42

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-1221B välähdysvahinkotulpan kannen pinta, syvyys 3-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3CBZ Malli: STI-1221BRistiviite: 31CM42

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStrobe Damage tulpan suojus
takaisinoheinen
VäriPoista valinta
Syvyys3.5 "
Korkeus8.5 "
Sisällä ulkonasisä-
Materiaalipolykarbonaatti
Asennuspinta
Käyttölämpötila.-40 - 250 astetta F
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3608
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSisällä ulkonaHinta
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-1221A Strobe-vaurion tulpan kannen pinta 6-1 / 4 tuuman syvyys | AH3CBU 31CM36 STI-1221A6.25 "Sisä- tai ulkokäyttöön€100.89
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-1221C Strobe-vaurion tulpan kannen pinta 4-3 / 4 tuuman syvyys | AH3CCF 31CM51 STI-1221C4.75 "sisä-€78.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-1221B välähdysvahinkotulpan kannen pinta, syvyys 3-1/2 tuumaa
€95.59 / yksikkö